ACE ML3325EUM Industrie Stoßdämpfer einstellbar

Artikelnummer: Z00345632
EAN: 4049012003186
Herstellernummer: ML3325EUM
ACE ML3325EUM Industrie Stoßdämpfer einstellbar
Inkl. Steuern: 252,32 € VE 1 Stück Netto 212,03 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Auch die einstellbaren Stoßdämpfer von ACE sind einzigartig. Die innovative MAGNUM-Serie stellt die Dämpfungstechnik der nächsten Generation für die Anforderungen der Zukunft dar. Denn neueste Dichtungstechnik, ein gehärtetes Führungslager und der integrierte Festanschlag verlängern zum einen die Lebensdauer entscheidend. Zum anderen eröffnen front- und rückseitige Einstellungen, neue Klemmflansche und das durchgehende Außengewinde vielfältige Optionen in Konstruktion und Montage. Nutzen Sie die Vorteile dieser Serie mit 50 % mehr Energieaufnahme und einem größeren Bereich effektiver Masse für Ihre Anwendungen. Der Massenbereich liegt bei 9 kg bis 80000 kg. Die ML-Reihe wurde speziell für hohe effektive Massen im Bereich von 300 kg bis 500000 kg entwickelt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung L3 68
Max Energieaufnahme W4 einbaufertig Nm/h 75000
Max. Energieaufnahme W3 Nm/Hub 170
Rückstellk. N min bis max 45 - 90
max. Achsabweichung ° 4
Abmessung A max 138
Abmessung B max 23
Abmessung L6 max 168
Abmessung Hub mm 25
Kolbenrückstellzeit s ,03
effektive Masse me min bis max kg 300 - 50000
Abmessung L2 83
Max Energieaufnahme W4 mit Öltank Nm/h 124000
Max Energieaufnahme W4 mit Ölkreislauf Nm/h 169000
Abmessung L5 max 39
Abmessung L1 ( min bis max ) 25 - 60
Gewicht ,45 KG_tmp
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen