ACE ML4550EUM Industrie Stoßdämpfer einstellbar

Artikelnummer: Z00345653
EAN: 4049012003216
Herstellernummer: ML4550EUM
ACE ML4550EUM Industrie Stoßdämpfer einstellbar
Inkl. Steuern: 373,11 € VE 1 Stück Netto 313,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Auch die einstellbaren Stoßdämpfer von ACE sind einzigartig. Die innovative MAGNUM-Serie stellt die Dämpfungstechnik der nächsten Generation für die Anforderungen der Zukunft dar. Denn neueste Dichtungstechnik, ein gehärtetes Führungslager und der integrierte Festanschlag verlängern zum einen die Lebensdauer entscheidend. Zum anderen eröffnen front- und rückseitige Einstellungen, neue Klemmflansche und das durchgehende Außengewinde vielfältige Optionen in Konstruktion und Montage. Nutzen Sie die Vorteile dieser Serie mit 50 % mehr Energieaufnahme und einem größeren Bereich effektiver Masse für Ihre Anwendungen. Der Massenbereich liegt bei 9 kg bis 80000 kg. Die ML-Reihe wurde speziell für hohe effektive Massen im Bereich von 300 kg bis 500000 kg entwickelt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

effektive Masse me min bis max kg 5000 - 180000
Gewicht (kg) 1,36
Abmessung B max 48,5
Abmessung A max 195
Abmessung L6 max 250
Abmessung L5 max 68
Abmessung L3 91
Abmessung L2 120
Abmessung L1 ( min bis max ) 40 - 92
Abmessung Hub mm 50
max. Achsabweichung ° 3
Max Energieaufnahme W4 mit Öltank Nm/h 192000
Max Energieaufnahme W4 mit Ölkreislauf Nm/h 248000
Max Energieaufnahme W4 einbaufertig Nm/h 112000
Max. Energieaufnahme W3 Nm/Hub 780
Kolbenrückstellzeit s ,08
Rückstellk. N min bis max 70 - 145
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen