ACE ML6425EUM Industrie Stoßdämpfer einstellbar

Artikelnummer: Z00345672
EAN: 4049012003223
Herstellernummer: ML6425EUM
ACE
ACE ML6425EUM Industrie Stoßdämpfer einstellbar
Inkl. Steuern: 706,36 € VE 1 Stück Netto 593,58 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Auch die einstellbaren Stoßdämpfer von ACE sind einzigartig. Die innovative MAGNUM-Serie stellt die Dämpfungstechnik der nächsten Generation für die Anforderungen der Zukunft dar. Denn neueste Dichtungstechnik, ein gehärtetes Führungslager und der integrierte Festanschlag verlängern zum einen die Lebensdauer entscheidend. Zum anderen eröffnen front- und rückseitige Einstellungen, neue Klemmflansche und das durchgehende Außengewinde vielfältige Optionen in Konstruktion und Montage. Nutzen Sie die Vorteile dieser Serie mit 50 % mehr Energieaufnahme und einem größeren Bereich effektiver Masse für Ihre Anwendungen. Der Massenbereich liegt bei 9 kg bis 80000 kg. Die ML-Reihe wurde speziell für hohe effektive Massen im Bereich von 300 kg bis 500000 kg entwickelt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

effektive Masse me min bis max kg 7000 - 300000
Gewicht (kg) 2,5
Abmessung B max 23
Abmessung A max 174
Abmessung L6 max 260
Abmessung L5 max 60
Abmessung L3 75,5
Abmessung L2 114
Abmessung L1 ( min bis max ) 40 - 86
Abmessung Hub mm 25
max. Achsabweichung ° 5
Max Energieaufnahme W4 mit Öltank Nm/h 248000
Max Energieaufnahme W4 mit Ölkreislauf Nm/h 332000
Max Energieaufnahme W4 einbaufertig Nm/h 124000
Max. Energieaufnahme W3 Nm/Hub 1020
Kolbenrückstellzeit s ,06
Rückstellk. N min bis max 120 - 155
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen