ACE PL25-1 Prozessklemmung für Linearführungen

Artikelnummer: Z00346403
Herstellernummer: PL25-1
ACE PL25-1 Prozessklemmung für Linearführungen
Inkl. Steuern: 430,22 € VE 1 Stück Netto 361,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Die innovativen pneumatischen Klemmelemente der neuen LOCKED-Serie PL wurden für eine sichere und zuverlässige Prozessklemmung direkt auf der Linearführung konzipiert. Sie werden individuell auf die jeweils verwendete Linearführung angepasst und sind für fast alle gängigen Schienengrößen und -hersteller wie zum Beispiel INA, Bosch Rexroth, THK, NSK, Schneeberger, HIWIN und viele mehr erhältlich. Auf Anfrage sind auch Sonderprofile möglich. Die LOCKED-Serie PL bietet höchste Klemmkräfte bis zu 10 000 N bei geringen Systemkosten im Vergleich zu hydraulischen und elektrischen Lösungen. Die Klemmelemente sind bei Druckluftbeaufschlagung frei beweglich und bieten eine optimale statische Klemmung, da ein Ausfall der Pneumatik die Klemmung nicht beeinflusst. Durch die verwendeten Stahlbeläge werden auch bei gefetteter Schiene 100 % Klemmkraft erzielt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hoher Laufwagen Abmessung H 40
Hoher Laufwagen Abmessung A 19,5
Haltekraft N Ausführung 6 bar 1200
Haltekraft N Ausführung 4 bar 780
Hoher Laufwagen Abmessung H1 29
Gewicht (kg) ,5
Abmessung C 16
Abmessung B1 6
Abmessung B 47
Abmessung (m) M6
Abmessung L 117,5
Abmessung G M5
Niedriger Laufwagen Abmessung H1 25
Niedriger Laufwagen Abmessung H 36
Niedriger Laufwagen Abmessung A 15,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen