ACE PLK30-1 Prozessklemmung für Linearführungen Kompakt

Artikelnummer: Z00346425
Herstellernummer: PLK30-1
ACE
ACE PLK30-1 Prozessklemmung für Linearführungen Kompakt
Inkl. Steuern: 346,93 € VE 1 Stück Netto 291,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Wie der große Bruder der Serie PL klemmt die LOCKED-Serie PLK direkt auf der jeweiligen Linearführung. Durch das patentierte Federblechsystem werden im entlüfteten Zustand Klemm- bzw. Haltekräfte bis zu 2100 N bei kleiner, kompakter Bauform erreicht. Die Klemmung wird durch pneumatische Beaufschlagung gelöst. Es sind sowohl eine 4-bar-Ausführung, z. B. für den Automotivebereich, als auch eine 6-bar-Ausführung verfügbar. Auch die Typen der LOCKED-Serie PLK können auf alle gängigen Schienengrößen (15 bis 55) und Profile der einzelnen Anbieter angepasst werden.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hoher Laufwagen Abmessung H 45
Hoher Laufwagen Abmessung A 21
Haltekraft N Ausführung 6 bar 1150
Haltekraft N Ausführung 4 bar 750
Hoher Laufwagen Abmessung H1 33
Gewicht (kg) ,9
Abmessung C 18
Abmessung B1 8,75
Abmessung B 82
Abmessung (m) M8
Abmessung L 67
Abmessung G M5
Niedriger Laufwagen Abmessung H1 30
Niedriger Laufwagen Abmessung H 42
Niedriger Laufwagen Abmessung A 21
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen