ACE PLK35-1 Prozessklemmung für Linearführungen Kompakt

Artikelnummer: Z00346426
Herstellernummer: PLK35-1
ACE PLK35-1 Prozessklemmung für Linearführungen Kompakt
Inkl. Steuern: 369,15 € VE 1 Stück Netto 310,21 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Wie der große Bruder der Serie PL klemmt die LOCKED-Serie PLK direkt auf der jeweiligen Linearführung. Durch das patentierte Federblechsystem werden im entlüfteten Zustand Klemm- bzw. Haltekräfte bis zu 2100 N bei kleiner, kompakter Bauform erreicht. Die Klemmung wird durch pneumatische Beaufschlagung gelöst. Es sind sowohl eine 4-bar-Ausführung, z. B. für den Automotivebereich, als auch eine 6-bar-Ausführung verfügbar. Auch die Typen der LOCKED-Serie PLK können auf alle gängigen Schienengrößen (15 bis 55) und Profile der einzelnen Anbieter angepasst werden.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hoher Laufwagen Abmessung H 55
Hoher Laufwagen Abmessung A 21,2
Haltekraft N Ausführung 6 bar 1250
Haltekraft N Ausführung 4 bar 820
Hoher Laufwagen Abmessung H1 42
Gewicht (kg) 1,27
Abmessung C 22
Abmessung B1 8,75
Abmessung B 96
Abmessung (m) M10
Abmessung L 67
Abmessung G G1/8
Niedriger Laufwagen Abmessung H1 35
Niedriger Laufwagen Abmessung H 48
Niedriger Laufwagen Abmessung A 21,2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen