• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

ACE ACE PN63-20-3 Pneumatisches Klemmelement mit 4 bar Betriebsdruck

Artikelnummer:  
Z00346446 
Herstellernummer:  
PN63-20-3 
Marke:  
ACE 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

1.451,25 €

Netto 1.219,54 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung A 75
Abmessung B 56,5
Abmessung C 8,5
Abmessung D 77,5
Abmessung E 2,1
Abmessung F M5
Gewicht 1,56 KG_tmp
Haltekraft N Ausführung 4 bar 3780
Haltekraft N Ausführung 6 bar 5400
Haltemoment Nm Ausführung 4 bar 35
Haltemoment Nm Ausführung 6 bar 50
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Die innovative LOCKED-Serie P bietet eine pneumatische Stangenklemmung in beide Bewegungsrichtungen für Stangendurchmesser von 16 mm bis zu 40 mm. Die Werte hydraulischer Klemmungen werden bei Haltekräften bis zu 27 000 N erreicht und übertroffen. LOCKED-P ist eine optimale Sicherheitsklemmung, denn der Ausfall der Pneumatik bedeutet sofortige Klemmung des Systems. Im Vergleich zur Hydraulik entstehen nur geringe Systemkosten. Die LOCKED-P Klemmelemente bestechen durch ihre kompakte Bauweise und ermöglichen so kurze Stangenlängen. Durch das Baukastensystem können mehrere Segmente gestapelt werden, so dass für jede Anwendung die erforderliche Klemmkraft individuell zusammengestellt werden kann. Bei den Versionen für ISO-Pneumatikzylinder ist die Bodenplatte auf die Abmessungen der Flanschmaße der Standardzylinder nach ISO 15552 abgestimmt.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
GEDORE Rohrbiegezange 4,75-10 mm, glanzvernickelt, Griffe mit PVC-Überzug - 41%
28,14 € UVP 47,96 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben