ACE PN80-25-2 Pneumatisches Klemmelement mit 4 bar Betriebsdruck

Artikelnummer: Z00346448
Herstellernummer: PN80-25-2
ACE PN80-25-2 Pneumatisches Klemmelement mit 4 bar Betriebsdruck
Inkl. Steuern: 1.161,32 € VE 1 Stück Netto 975,90 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Die innovative LOCKED-Serie P bietet eine pneumatische Stangenklemmung in beide Bewegungsrichtungen für Stangendurchmesser von 16 mm bis zu 40 mm. Die Werte hydraulischer Klemmungen werden bei Haltekräften bis zu 27 000 N erreicht und übertroffen. LOCKED-P ist eine optimale Sicherheitsklemmung, denn der Ausfall der Pneumatik bedeutet sofortige Klemmung des Systems. Im Vergleich zur Hydraulik entstehen nur geringe Systemkosten. Die LOCKED-P Klemmelemente bestechen durch ihre kompakte Bauweise und ermöglichen so kurze Stangenlängen. Durch das Baukastensystem können mehrere Segmente gestapelt werden, so dass für jede Anwendung die erforderliche Klemmkraft individuell zusammengestellt werden kann. Bei den Versionen für ISO-Pneumatikzylinder ist die Bodenplatte auf die Abmessungen der Flanschmaße der Standardzylinder nach ISO 15552 abgestimmt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Haltemoment Nm Ausführung 6 bar 60
Haltemoment Nm Ausführung 4 bar 40
Haltekraft N Ausführung 6 bar 5400
Haltekraft N Ausführung 4 bar 3780
Gewicht (kg) 2,2
Abmessung D 63,5
Abmessung C 10,5
Abmessung B 72
Abmessung A 96
Abmessung E 2,14
Abmessung F G1/8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen