ACE PRK125-40 Pneumatisches Klemmelement mit 4 bar Betriebsdruck

Artikelnummer: Z00346450
Herstellernummer: PRK125-40
ACE
ACE PRK125-40 Pneumatisches Klemmelement mit 4 bar Betriebsdruck
Inkl. Steuern: 686,13 € VE 1 Stück Netto 576,58 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Die LOCKED-Serie PRK ist eine pneumatische Stangenklemmung in kompakter Bauform. Die geringe Bauhöhe ermöglicht die Verwendung bei eingeschränktem Bauraum. Bauhöhen von 28 bis 34 mm bieten Klemmkräfte bis zu 5000 N. Die Klemmkräfte werden in Zug- und Druckrichtung aufgebracht. Die Klemmung erfolgt über ein Membran/Federblech- System und wird durch Beaufschlagung mit Druckluft, wahlweise 4 bar oder 6 bar, gelöst. Durch diese Wirkungsweise ist die PRK-Serie optimal für den Einsatz als statische Klemmung geeignet, denn der Ausfall der Pneumatik bedeutet sofortige Klemmung des Systems.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Haltemoment Nm Ausführung 6 bar 100
Haltemoment Nm Ausführung 4 bar 70
Haltekraft N Ausführung 6 bar 5000
Haltekraft N Ausführung 4 bar 3500
Gewicht (kg) 4,9
Abmessung D 34
Abmessung C M6
Abmessung B 152
Abmessung E 3
Abmessung F G1/8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen