ACE R180 Pneumatische Rotationsklemmung

Artikelnummer: Z00346461
Herstellernummer: R180
ACE
ACE R180 Pneumatische Rotationsklemmung
Inkl. Steuern: 1.538,67 € VE 1 Stück Netto 1.293,00 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Die innovativen pneumatischen Klemmelemente der LOCKED-Serie R von ACE bieten höchste Haltemomente für die Klemmung von Rotationsbewegungen direkt auf der Welle. Sie sind in Standardgrößen für Wellendurchmesser von 50 bis 340 mm erhältlich. Durch das Membran/Federblech-System zieht ein Druckabfall eine sofortige Klemmung nach sich. Durch die Verwendung von pneumatischen Schnellschaltventilen können äußerst geringe Reaktionszeiten realisiert werden. Die Kosten sind im Vergleich zu hydraulischen Klemmsystemen gering. Trotz kompakter und montagefreundlicher Bauweise werden die Werte hydraulischer Klemmungen erreicht oder sogar übertroffen. Zusätzlich sind Sonderausführungen für YRT-Lager sowie aktive Klemmelemente verfügbar. ACE empfiehlt die Verwendung der optionalen Wellenflansche als Verschleißschutz.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Haltemoment Nm Ausführung 6 bar 750
Haltemoment Nm Ausführung 4 bar 525
Gewicht (kg) 7,7
Anzahl Befestigungsbohrungen n 16
Abmessung D 20
Abmessung B 290
Abmessung A 308
a ° 30
C geöffnet 180+0,04/+0,06
Wellendurchmesser 180-0,01/-0,025
ß ° 15
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen