ACE SC190EUM-0 Klein Stoßdämpfer soft contact und selbsteinstellend

Artikelnummer: Z00345490
EAN: 4049012003247
Herstellernummer: SC190EUM-0
ACE SC190EUM-0 Klein Stoßdämpfer soft contact und selbsteinstellend
Inkl. Steuern: 85,43 € VE 1 Stück Netto 71,79 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

ACE Klein-Stoßdämpfer sind wartungsfreie, einbaufertige hydraulische Maschinenelemente. Die SC-Serie kann wahlweise mit einer linearen oder progressiven Abbremskurve ausgelegt werden. Durch lange Hübe entstehen sehr geringe Brems- und Stützkräfte. Sie haben einen integrierten Festanschlag und sind besonders für Handhabungsgeräte, Linearzylinder, kolbenstangenlose Zylinder, pneumatisch angetriebene Schlitten u.a. geeignet. Durch sehr kleine, überlappende Härtebereiche können sie einen effektiven Massenbereich von 0,7 kg bis 2088 kg ideal abdecken. Mit der Bolzenvorlagerung sind Aufprallwinkel bis zu 25° möglich.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rückstellk. N min bis max 4 - 9
Max. Energieaufnahme W3 Nm/Hub 25
Kolbenrückstellzeit s ,25
effektive Masse me selbsteinstellend min bis max kg 0,7 - 4
Max Energieaufnahme W4 Nm/h 34000
Gewicht ,08 KG_tmp
max. Achsabweichung ° 5
Gewinde M 14x1,5 Meter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen