ACE SC25EUM-5 Klein Stoßdämpfer selbsteinstellend

Artikelnummer: Z00345513
EAN: 4049012003322
Herstellernummer: SC25EUM-5
ACE SC25EUM-5 Klein Stoßdämpfer selbsteinstellend
Inkl. Steuern: 123,51 € VE 1 Stück Netto 103,79 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ACE Klein-Stoßdämpfer sind wartungsfreie, einbaufertige hydraulische Maschinenelemente. Die SC2-Serie verfügt über eine bis zu dreifach höhere Energieaufnahme als die Standard SC-Serie bei ähnlicher Baugröße. Sie haben einen integrierten Festanschlag und sind besonders für Handhabungsgeräte, Linearzylinder, kolbenstangenlose Zylinder, pneumatisch angetriebene Schlitten u.a. geeignet. Aufgrund einer dynamischen Membrandichtung ist bis zur Type SC2190 der direkte Einbau als Endlagendämpfung im Pneumatikzylinder (max. 7 bar) möglich. Übergreifend abgestufte Härtebereiche sichern einen lückenlosen Einsatz bei 1 kg bis 6350 kg effektiver Masse.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

effektive Masse me -5 min bis max kg 1 - 5
Gewicht (kg) ,027
Gewinde (M) M 10x1
max. Achsabweichung ° 2
Max Energieaufnahme W4 Nm/h 16000
Max. Energieaufnahme W3 Nm/Hub 10
Kolbenrückstellzeit s ,3
Rückstellk. N min bis max 4,5 - 14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen