ACE SC4525EUM-8 Industrie Stoßdämpfer selbsteinstellend MAGNUM-TOPFKOLBEN

Artikelnummer: Z00345698
Herstellernummer: SC4525EUM-8
ACE SC4525EUM-8 Industrie Stoßdämpfer selbsteinstellend MAGNUM-TOPFKOLBEN
Inkl. Steuern: 515,08 € VE 1 Stück Netto 432,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Die neu entwickelten Industriestoßdämpfer SC4525EUM und SC4550EUM sind prädestiniert für das sichere und zuverlässige Abbremsen speziell von Drehbewegungen ohne unerwünschte Rückpralleffekte. Die aus der SC2- erie bekannte Topfkolbentechnologie wurde hierzu erfolgreich in die SC45-Serie transferiert. Durch eine signifikante Erhöhung des Ölvolumens bieten die Dämpfungselemente höchste Bremskräfte. Eine Montage nahe am Drehpunkt und daraus resultierende geringe Aufprallgeschwindigkeiten sind für die neue ACE Topfkolbengeneration kein Problem. Die kurzen Hublängen von 25 bis 50 mm sorgen in Kombination mit einer hohen Energieaufnahme für geringe Abbremszeiten. Für eine lange Standzeit der Dämpfer findet die aus der MAGNUM-Serie bewährte Dichtungstechnologie inklusive Membranspeicher Verwendung. Für den direkten Einbau im Druckraum, z. B. in Drehmodulen, sind Ausführungen mit Spezialdichtungen verfügbar.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

effektive Masse me min bis max kg 20411 - 39000
Gewicht (kg) 1,27
Abmessung B max 25
Abmessung A max 189
Abmessung L6 max 244
Abmessung L5 max 68
Abmessung L3 62,5
Abmessung L2 139
Abmessung L1 ( min bis max ) 50 - 112
Abmessung Hub mm 25
max. Achsabweichung ° 5
Max Energieaufnahme W4 Nm/h 107000
Max. Energieaufnahme W3 Nm/Hub 340
Kolbenrückstellzeit s ,03
Rückstellk. N min bis max 67 - 104
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen