ACE SCS45-25EU Sicherheits Stoßdämpfer 25Hub

Artikelnummer: Z00345752
EAN: 4049012011280
Herstellernummer: SCS45-25EU
ACE SCS45-25EU Sicherheits Stoßdämpfer 25Hub
Inkl. Steuern: 275,45 € VE 1 Stück Netto 231,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Die Sicherheits-Stoßdämpfer der Baureihe SCS33 bis 64 basieren auf der innovativen Technik der erfolgreichen MAGNUM-Serie. Sie erzielen ihr sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis durch die Verwendung von Serienteilen aus der MAGNUM-Produktion und erlauben eine Standzeit von bis zu 1000 Lastwechseln. Die SCS wurden für den Not-Stopp-Einsatz konzipiert und können durch ihre kompakte Bauform in den Größen M33x1,5 bis M64x2 vielseitig, z.B. in Portal-, Förderanlagen oder Bestückungsautomaten, eingesetzt werden. Durch eine für den Anwendungsfall optimierte Kennlinie wurde die Energieaufnahme pro Hub im Bereich von 0,35 kNm bis zu 18 kNm auf über das Doppelte der MAGNUM-Serie erhöht. Optionaler Sensor zur Abfrage der komplett eingefahrenen Kolbenstange erhältlich.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht (kg) 1,13
Abmessung D 66
Abmessung C (min bis max) 32 - 66
Abmessung B 95
Abmessung A max 145
Abmessung Hub mm 23
max. Achsabweichung ° 3
Max Energieaufnahme W3 selbsteinstellend Nm/Hub 680
Max Energieaufnahme W3 optimiert Nm/Hub 1200
Rückstellk. min bis max N 70 - 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen