ACE SCS63-700EU-F Sicherheits Stoßdämpfer 700Hub Flansch vorne

Artikelnummer: Z00345793
EAN: 4049012012027
Herstellernummer: SCS63-700EU-F
ACE SCS63-700EU-F Sicherheits Stoßdämpfer 700Hub Flansch vorne
Inkl. Steuern: 1.859,74 € VE 1 Stück Netto 1.562,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ACE Sicherheits-Stoßdämpfer sind wartungsfrei und einbaufertig. Sie sind für den Not-Stopp-Einsatz konzipiert und eine preiswerte Alternative zu Industrie-Stoßdämpfern. Fest eingestellt oder selbsteinstellend lieferbar. Bei der SCS-Serie sind Hübe bis zu 1200 mm möglich. Durch die großen Hübe enstehen nur geringe Brems- und Stützkräfte. Die Anordnung der Drosselbohrungen wird für den jeweiligen Einsatzfall speziell berechnet und gefertigt. Besonders geeignet für Regalbediengeräte, Förderanlagen, Krananlagen, Schwermaschinen u.a. Optionaler Sensor zur Abfrage der komplett ausgefahrenen Kolbenstange erhältlich.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung D 900
Abmessung B 945
Abmessung A max 1665
Abmessung E max 746
Abmessung Hub mm 700
Max. Energieaufnahme W3 Nm/Hub 126000
Rückstellk. min bis max N 1500 - 2500
Montageart S Gewicht kg 73
Montageart R max. Achsabweichung ° 1,9
Montageart Fund S max. Achsabweichung ° 2,9
Montageart F und R Gewicht kg 69
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen