Gummi Trinkwasserschlauch DVGW-W270 13X20,2

Artikelnummer: Z00309722
EAN: 4030477111592
Herstellernummer: 3490 013000
Gummi Trinkwasserschlauch DVGW-W270 13X20,2
Inkl. Steuern: 21,36 € VE 1 Meter (1 m) Netto 17,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
21,36 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Trinkwasserschlauch Gummi, hochflexibel, für Kalt- Gummi Trinkwasserschlauch DVGW-W270 13X20,2.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 013,0
Gewicht gr/mtr 0250
Außen-Ø (mm) 020,2
Betriebsdruck (bar) 20,00
Wandstärke (mm) 03,60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen