Industriewasserschlauch mit Glasgewebe 40X57

Artikelnummer: Z00309232
EAN: 4030477004634
Herstellernummer: 3042 040057
Industriewasserschlauch mit Glasgewebe 40X57
Inkl. Steuern: 31,15 € VE 1 Meter (1 m) Netto 26,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
31,15 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Industriewasserschlauch mit aufvulkanisierter Glas Industriewasserschlauch mit Glasgewebe 40X57.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 040,0
Außen-Ø (mm) 057,0
Betriebsdruck (bar) 20,00
Wandstärke (mm) 08,50
Platzdruck (bar) 060,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen