Industriewasserschlauch mit Glasgewebe 45X62

Artikelnummer: Z00309234
EAN: 4030477004658
Herstellernummer: 3042 045062
Industriewasserschlauch mit Glasgewebe 45X62
Inkl. Steuern: 35,26 € VE 1 Meter (1 m) Netto 29,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
35,26 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Industriewasserschlauch mit aufvulkanisierter Glas Industriewasserschlauch mit Glasgewebe 45X62.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 045,0
Außen-Ø (mm) 062,0
Betriebsdruck (bar) 20,00
Wandstärke (mm) 08,50
Platzdruck (bar) 060,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen