Industriewasserschlauch schwarz glatt 152X170

Artikelnummer: Z00309207
EAN: 4030477004528
Herstellernummer: 3040 150000
Industriewasserschlauch schwarz glatt 152X170
Inkl. Steuern: 69,82 € VE 1 Meter (1 m) Netto 58,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
69,82 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Industriewasserschlauch Industriewasserschlauch schwarz glatt 152X170.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 152,0
Außen-Ø (mm) 170,0
Betriebsdruck (bar) 10,00
Wandstärke (mm) 09,00
Platzdruck (bar) 030,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen