Industriewasserschlauch schwarz glatt 38X50

Artikelnummer: Z00309215
EAN: 4030477004344
Herstellernummer: 3040 038000
Industriewasserschlauch schwarz glatt 38X50
Inkl. Steuern: 12,61 € VE 1 Meter (1 m) Netto 10,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
12,61 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Industriewasserschlauch Industriewasserschlauch schwarz glatt 38X50.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 038,0
Außen-Ø (mm) 050,0
Betriebsdruck (bar) 10,00
Wandstärke (mm) 06,00
Platzdruck (bar) 030,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen