Industriewasserschlauch schwarz glatt 60X73

Artikelnummer: Z00309221
EAN: 4030477004412
Herstellernummer: 3040 060000
Industriewasserschlauch schwarz glatt 60X73
Inkl. Steuern: 20,36 € VE 1 Meter (1 m) Netto 17,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
20,36 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Industriewasserschlauch Industriewasserschlauch schwarz glatt 60X73.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 060,0
Außen-Ø (mm) 073,0
Betriebsdruck (bar) 10,00
Wandstärke (mm) 06,50
Platzdruck (bar) 030,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen