Industriewasserschlauch schwarz glatt 70X84

Artikelnummer: Z00309223
EAN: 4030477004436
Herstellernummer: 3040 070000
Industriewasserschlauch schwarz glatt 70X84
Inkl. Steuern: 26,26 € VE 1 Meter (1 m) Netto 22,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
26,26 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Industriewasserschlauch Industriewasserschlauch schwarz glatt 70X84.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innen-Ø (mm) 070,0
Außen-Ø (mm) 084,0
Betriebsdruck (bar) 10,00
Wandstärke (mm) 07,00
Platzdruck (bar) 030,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen