GÜNZBURGER STEIGTECHNIK Arbeitspodest 1 Stufe Podest-H.200mm Alu.-Riffelblech

Artikelnummer: Z00068000
EAN: 4031405500310
Herstellernummer: 50031
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK Arbeitspodest 1 Stufe Podest-H.200mm Alu.-Riffelblech
Brutto Set-Preis 76,52 € Netto 64,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

stabile, verschweißte Rohrkonstruktion aus Leichtmetall · Stufen aus Aluminium-Tränenblech · Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen · max. Gesamtbelastung 150 kg · entsprechend DIN EN 14183, BetrSichV, TRBS 2121-Teil 2 und BGI 694

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Grundflächenbreite 590 Millimeter
Podesthöhe 200 Millimeter
Stufen einschl. Plattform 1
max. Gesamtbelastung 150 KG_tmp
Arbeitshöhe bis ca. 2200 Millimeter
Grundflächentiefe 370 Millimeter
Plattformbreite 550 Millimeter
Plattformtiefe 300 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]