Arbeitspodest 4 Stufen Podest-H.800mm Alu.-Riffelblech

Artikelnummer: Z00068003
EAN: 4031405500105
Herstellernummer: 50010
Arbeitspodest 4 Stufen Podest-H.800mm Alu.-Riffelblech
Inkl. Steuern: 230,86 € VE 1 Stück Netto 194,00 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

stabile, verschweißte Rohrkonstruktion aus Leichtmetall · Stufen aus Aluminium-Tränenblech · Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen · max. Gesamtbelastung 150 kg · entsprechend DIN EN 14183, BetrSichV, TRBS 2121-Teil 2 und BGI 694

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

max. Gesamtbelastung (kg) 150
Plattformbreite (mm) 550
Plattformtiefe (mm) 300
Podesthöhe (mm) 800
Stufen einschl. Plattform 4
Grundflächenbreite (mm) 790
Arbeitshöhe bis ca. (mm) 2800
Grundflächentiefe (mm) 1130
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen