Thermodetektor GIS 1000 C, im Karton

Artikelnummer: Z00478464
EAN: 3165140798587
Herstellernummer: 0601083300
Bosch
Thermodetektor GIS 1000 C, im Karton
UVP: 391,51 €   - Sie sparen 24%
Inkl. Steuern: 298,04 € VE 1 Stück Netto 250,45 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Thermodetektor GIS 1000 C. Temperatur und Feuchtigkeit präzise messen und einfach dokumentieren. Integrierte Kamera für unmittelbare Dokumentation von Messwerten in einem Bild. Konnektivität - Via Bluetooth können Messwerte direkt vor Ort auf ein Smartphone übertragen und dann per Mail versandt werden. Schnell akklimatisierender Sensor für exakte Messungen von Raumtemperatur und relativer Luftfeuchtigkeit. Einfache Benutzeroberfläche für intuitive Bedienung. Helle LED für bessere Aufnahmen bei schwierigen Lichtverhältnissen. Dual power source: Betrieb sowohl mit 10,8-V-LI-Akku, als auch mit Standard-Alkalinebatterien möglich. Simpler Austausch und smarte Dokumentation von Messwerten dank GIS measure&document App. Unterstützte Android-Geräte: Smartphones und Tablets ab Android 4.0 / Unterstützte iOS-Geräte: ab iPhone 4S, iPad (ab 3. Gen.), iPad Air (ab 1. Gen.), iPad mini (ab 1. Gen.). Übertragung von Bildern aus der GIS 1000 C Galerie auf ein Android-Endgerät. Alkalinebatterien, Batterieadapter, Karton (L-BOXX-ready), Quickstart Karte

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zusätzliche Messfeldmarkierung ja
Wärmebrückenmodus ja
Volumen (dm³) 8.019
Videoaufnahme nein
unterstützte iOS-Geräte [iPad (3. Gen.), iPad (4. Gen.), iPad mini, iPhone 4S, iPhone 5]
unterstützte Android-Geräte [Smartphone ab Android 2.3.x, Tablet ab Android 3.x.x]
Artikeltyp Messtechnik
Abmessung Höhe (mm) 111
Stromversorgung und Betriebsdauer 10,8 V LI (5h) / 4 x 1,5-V-LR6 (AA) (3h)
Bild in Bild Funktion nein
Einstellbarer Emissionsgrad ja
Editierfunktion nein
Displaytyp TFT LCD
Datenübertragung [MicroUSB, Bluetooth™, Bluetooth™ Smart]
Dateiformat Bild .jpg
Breite (cm) 9
Bluetooth ja
Bildüberlagerung nein
Bildspeicher (Anzahl Bilder) >200
Betriebstemperatur (°C) -10 – 50
Autoskala / Manuelle Skala ja
Automatische Heiß- und Kaltpunktmarkierung nein
Auflösung (°C) 0,1
Arbeitsbereich (m) 5
Anschluss Messfühler Typ K ja
Abmessung Länge (mm) 344
Abmessung Breite (mm) 210
Stoßschutz (m) 1
Messgenauigkeit IR ±1,0 °C
Speichertyp interner Speicher
Selektive Messpunkte nein
Schimmelwarnmodus ja
Produktart Thermodetektor
Optik (Verhältnis Messabstand : Messfleck) 50:1
Mit Messung Temperatur true
Mit Messung Luftfeuchtigkeit true
Min/Max Alarm ja
Messgenauigkeit relative Luftfeuchtigkeit ± 2 %
LED ja
Laserdiode Laserklasse 2, 635nm
Länge (cm) 14
Integrierte Digitalkamera ja
Höhe (cm) 21
Größe Display 2,8"

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen