Infrarot-/Einstech-Thermometer (2-Punkt-Laser) 104-IR

Artikelnummer: Z00417909
EAN: 4029547011870
Infrarot-/Einstech-Thermometer (2-Punkt-Laser) 104-IR
Inkl. Steuern: 144,10 € VE 1 Stück Netto 121,09 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Infrarot/Einstech-Thermometer TESTO 104-IR

Zwei in einem: Infrarot- und Einstech-Thermometer. - 10:1 Optik - 2-Punkt-Laser zur Messfleckmarkierung zeigt den exakten Messbereich an und verhindert Falschmessungen - Wasserdicht (IP 65) und HACCP-konform - Hochwertiges und stabiles Klappgelenk - Passt dank Klappmechanismus in jede Jackentasche

Technische Daten: Messbereich: -30 °C bis +250 °C Genauigkeit: ±2,5 °C (-30 °C bis -20,1 °C) ±1 Digit ±2,0 °C (-20 °C bis -0,1 °C) ±1 °C o. ±1,5% v. Mw. (restl. Messbereich) Auflösung: 0,1 °C Messtakt: 0,5 Sek. Optik: 10:1 + Öffnungs-Ø des Sensors (12 mm) Messfleckmarkierung: 2-Punkt-Laser Spektralbereich: 8 bis 14 µm Emissionsfaktor: 0,10 bis 1,00 (0,01 Schritte) Lasermarkierung: Ein/Aus Batterietyp: Alkaline (2 x Micro/AAA) : 2 Jahre

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ TESTO 104-IR
Funktion Temperatur

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen