5Star™ Druckkopf komaptibel zu Canon PG40/926120 schwarz Inhalt 26ml

Artikelnummer: Z00027625
EAN: 05018206231536
Herstellernummer: PG40
5Star™ Druckkopf komaptibel zu Canon PG40/926120 schwarz Inhalt 26ml
Inkl. Steuern: 16,55 € VE 1 Stück Netto 13,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• kompatible 5 Star™ Tintenpatrone für Ihren Canon Tintenstrahldrucker • die Tintenpatrone stammt ausschließlich aus qualitativ anerkannter Produktion und garantiert beste Druckergebnisse

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt (ml) 26
Typ PG40
Inhalt 26 ml
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen