5Star™ Druckkopf kompatibel zu Canon CL513/933716 3-farbig Inhalt 18ml

Artikelnummer: Z00027910
EAN: 05018206991898
Herstellernummer: CL513
5Star™ Druckkopf kompatibel zu Canon CL513/933716 3-farbig Inhalt 18ml
Inkl. Steuern: 24,55 € VE 1 Stück Netto 20,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• kompatible 5 Star™ Tintenpatrone für Ihren Canon Tintenstrahldrucker • die Tintenpatrone stammt ausschließlich aus qualitativ anerkannter Produktion und garantiert beste Druckergebnisse

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geraetetyp PIXMA iP2700, MP230, MP240, MP260,MX320, MX330
geeignet für PIXMA iP2700, MP230, MP240, MP260,MX320, MX330
Inhalt (ml) 18
Typ CL513
Inhalt 18 ml
Farbe 3-farbig (cyan, magenta, gelb)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen