5Star™ Tintenpatrone für brother LC900M/932033 magenta Inhalt 12ml

Artikelnummer: Z00027826
EAN: 05018206297273
Herstellernummer: LC900M
5Star™ Tintenpatrone für brother LC900M/932033 magenta Inhalt 12ml
Inkl. Steuern: 4,93 € VE 1 Stück Netto 4,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• kompatible 5 Star™ Tintenpatrone für Ihren brother® Tintenstrahldrucker • die Tintenpatrone stammt ausschließlich aus qualitativ anerkannter Produktion und garantiert beste Druckergebnisse

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geraetetyp MFC-3240C, 3340CN, 5440CN, 5840CN
geeignet für MFC-3240C, 3340CN, 5440CN, 5840CN
Inhalt (ml) 12
Typ LC900M
Inhalt 12 ml
Farbe magenta
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen