5 Star 5Star™ Tintenpatrone für EPSON T07144010/926150 yellow Inhalt 6ml

Artikelnummer: Z00027629
EAN: 3553231736417
Herstellernummer: T071440
5 Star 5Star™ Tintenpatrone für EPSON T07144010/926150 yellow Inhalt 6ml
Inkl. Steuern: 4,15 € VE 1 Stück Netto 3,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• kompatible 5 Star™ Tintenpatrone für Ihren EPSON® Tintenstrahldrucker • die Tintenpatrone stammt ausschließlich aus qualitativ anerkannter Produktion und garantiert beste Druckergebnisse

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe gelb
Inhalt 5,5 ml
Typ T07144011
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen