5 Star 5Star™ Tintenpatrone für EPSON T12814011/932237 schwarz Inhalt 6ml

Artikelnummer: Z00027827
EAN: 5018206981356
Herstellernummer: T12814011
5 Star 5Star™ Tintenpatrone für EPSON T12814011/932237 schwarz Inhalt 6ml
Inkl. Steuern: 5,21 € VE 1 Stück Netto 4,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• kompatible 5 Star™ Tintenpatrone für Ihren EPSON® Tintenstrahldrucker • die Tintenpatrone stammt ausschließlich aus qualitativ anerkannter Produktion und garantiert beste Druckergebnisse

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Inhalt 5,9 ml
Typ T12814011

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen