5Star™ Tintenpatrone für hp C4836AE/924413 cyan Inhalt 28ml

Artikelnummer: Z00027561
EAN: 03553231736547
Herstellernummer: C4836A
5Star™ Tintenpatrone für hp C4836AE/924413 cyan Inhalt 28ml
Inkl. Steuern: 13,84 € VE 1 Stück Netto 11,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• kompatible 5 Star™ Tintenpatrone für Ihren hp® Tintenstrahldrucker • die Tintenpatrone stammt ausschließlich aus qualitativ anerkannter Produktion und garantiert beste Druckergebnisse

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

geeignet für X2620, X2650, X2670, Z2320
Inhalt (ml) 28
Typ C4836AE
Inhalt k.A.
Farbe cyan
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen