5Star™ Tintenpatrone für hp C8728AE/923345 3-farbig Inhalt 24ml

Artikelnummer: Z00027537
EAN: 05018206181572
Herstellernummer: C8728A
5Star™ Tintenpatrone für hp C8728AE/923345 3-farbig Inhalt 24ml
Inkl. Steuern: 16,77 € VE 1 Stück Netto 14,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• kompatible 5 Star™ Tintenpatrone für Ihren hp® Tintenstrahldrucker • die Tintenpatrone stammt ausschließlich aus qualitativ anerkannter Produktion und garantiert beste Druckergebnisse

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

geeignet für Color LaserJet CP6015
Inhalt (ml) 24
Typ C8728AE
Inhalt 24 ml
Farbe 3-farbig (cyan, magenta, gelb)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen