5Star™ Tintenpatrone für hp C8771EE/928989 cyan Inhalt 6ml

Artikelnummer: Z00027699
EAN: 05018206291868
Herstellernummer: C8771EE
5Star™ Tintenpatrone für hp C8771EE/928989 cyan Inhalt 6ml
Inkl. Steuern: 8,01 € VE 1 Stück Netto 6,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kompatible 5 Star™ Tintenpatronen für Ihren hp Tintenstrahldrucker. Die Tintenpatronen stammen ausschließlich aus qualitativ annerkannter Produktion und garantieren beste Druckergebnisse.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geraetetyp Photosmart 3310, 3210, 8250
geeignet für Photosmart 3310, 3210, 8250
Inhalt (ml) 6
Typ C8771EE
Inhalt 6 ml
Farbe cyan
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen