5Star™ Tintenpatrone für hp C9363EE/924786 3-farbig Inhalt 21ml

Artikelnummer: Z00027578
EAN: 05018206232274
Herstellernummer: C9363E
5Star™ Tintenpatrone für hp C9363EE/924786 3-farbig Inhalt 21ml
Inkl. Steuern: 17,34 € VE 1 Stück Netto 14,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• kompatible 5 Star™ Tintenpatrone für Ihren hp® Tintenstrahldrucker • die Tintenpatrone stammt ausschließlich aus qualitativ anerkannter Produktion und garantiert beste Druckergebnisse

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt (ml) 21
Typ C9363EE
Inhalt 21 ml
Farbe 3-farbig (cyan, magenta, gelb)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen