5Star™ Tintenpatrone für hp CB319EE/932303 magenta Inhalt 5ml

Artikelnummer: Z00027838
EAN: 05018206981509
Herstellernummer: CB319EE
5Star™ Tintenpatrone für hp CB319EE/932303 magenta Inhalt 5ml
Inkl. Steuern: 8,35 € VE 1 Stück Netto 7,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• original hp® Tintenpatrone für brilliante Ausdrucke

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

geeignet für Color LaserJet CM3530 mfp, CP3525
Inhalt (ml) 5
Typ CB319EE
Inhalt 5 ml
Farbe magenta
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen