5Star™ Tintenpatrone für hp CB337EE//931251 3-farbig Inhalt 12ml

Artikelnummer: Z00027791
EAN: 05018206309723
Herstellernummer: CB337EE
5Star™ Tintenpatrone für hp CB337EE//931251 3-farbig Inhalt 12ml
Inkl. Steuern: 17,73 € VE 1 Stück Netto 14,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kompatible 5 Star™ Tintenpatronen für Ihren hp Tintenstrahldrucker. Die Tintenpatronen stammen ausschließlich aus qualitativ annerkannter Produktion und garantieren beste Druckergebnisse.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

geeignet für PIXMA iP2700, MP230, MP240, MP260,MX320, MX330
Inhalt (ml) 12
Typ CB337EE
Inhalt 12 ml
Farbe 3-farbig (cyan, magenta, gelb)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen