5Star™ Tintenpatrone für hp CC641EE/933583 schwarz Inhalt 12ml

Artikelnummer: Z00027896
EAN: 03553231736783
Herstellernummer: CC641EE
5Star™ Tintenpatrone für hp CC641EE/933583 schwarz Inhalt 12ml
Inkl. Steuern: 22,40 € VE 1 Stück Netto 18,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• original hp® Tintenpatrone für brilliante Ausdrucke

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

geeignet für i-SENSYS LBP3310, LBP3370
Inhalt (ml) 18
Typ CC641EE
Inhalt 12 ml
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen