5 Star Tintenpatrone für hp CC656AE/933635 3-farbig Inhalt 21ml

Artikelnummer: Z00027905
EAN: 5018206992222
Herstellernummer: CC656AE
5 Star Tintenpatrone für hp CC656AE/933635 3-farbig Inhalt 21ml
Brutto Set-Preis 22,54 € Netto 18,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kompatible 5 Star™ Tintenpatrone für Ihren hp Tintenstrahldrucker. Die Tintenpatrone stammt ausschließlich aus qualitativ annerkannter Produktion und garantiert beste Druckergebnisse.
  • Farbe: 3-farbig (cyan, magenta, gelb)
  • Inhalt: 21 ml

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe 3-farbig (cyan, magenta, gelb)
Typ CC656AE
Inhalt 21 Milliliter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]