5Star™ Tintenpatrone kompatibel zu Canon CLI8Y/927061 yellow Inhalt 13ml

Artikelnummer: Z00027680
EAN: 03553231735991
Herstellernummer: CLI8Y
5Star™ Tintenpatrone kompatibel zu Canon CLI8Y/927061 yellow Inhalt 13ml
Inkl. Steuern: 7,65 € VE 1 Stück Netto 6,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• kompatible 5 Star™ Tintenpatrone für Ihren Canon Tintenstrahldrucker • die Tintenpatrone stammt ausschließlich aus qualitativ anerkannter Produktion und garantiert beste Druckergebnisse

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

geeignet für brother® Fax 910, 917, 920, 930, 940 E-mail
Inhalt (ml) 13
Typ CLI8Y
Inhalt 13 ml
Farbe Gelb
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen