5Star™ Tintenpatrone T04434010/917359 magenta Inhalt 13ml

Artikelnummer: Z00027496
EAN: 05018206164209
Herstellernummer: T04434010
5Star™ Tintenpatrone T04434010/917359 magenta Inhalt 13ml
Inkl. Steuern: 4,80 € VE 1 Stück Netto 4,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• kompatible 5 Star™ Tintenpatrone für Ihren EPSON® Tintenstrahldrucker • die Tintenpatrone stammt ausschließlich aus qualitativ anerkannter Produktion und garantiert beste Druckergebnisse

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

geeignet für Color LaserJet CM6030mfp, CM6040mfp, CP6015
Inhalt (ml) 13
Typ T04434010
Inhalt 13 ml
Farbe magenta
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen