5 Star Tintenpatronen im Multipack für EPSON T04874010/931208 Inhalt 6x 13ml

Artikelnummer: Z00027651
EAN: 3553231736318
Herstellernummer: T04874010
5 Star Tintenpatronen im Multipack für EPSON T04874010/931208 Inhalt 6x 13ml
Brutto Set-Preis 21,93 € Netto 18,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• kompatible 5 Star™ Tintenpatrone für Ihren EPSON® Tintenstrahldrucker • die Tintenpatrone stammt ausschließlich aus qualitativ anerkannter Produktion und garantiert beste Druckergebnisse

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 6x 13 ml
Typ T04874010
Farbe je 1x schwarz, cyan, magenta, gelb, cyan hell, magenta hell
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]