ARMOR ARMOR Tintenpatrone B10238RE 4-farbig/B10238RE 1x 14,2ml, 3x 10ml Blister

Artikelnummer: Z00495802
EAN: 3112539282264
Herstellernummer: B10238RE
ARMOR ARMOR Tintenpatrone B10238RE 4-farbig/B10238RE 1x 14,2ml, 3x 10ml Blister
Inkl. Steuern: 30,29 € VE 1 Paket Netto 25,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kompatible Tintenpatronen von ARMOR für Ihren Tintenstrahldrucker.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 1x 14,2ml, 3x 10ml
Typ T18164010
geeignet für Epson
Farbe 4-farbig (schwarz,cyan,magenta,gelb)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen