ARMOR Tintenpatrone B10312RE 4-farbig/B10312RE 1x 75ml, 3x 30ml Blister

Artikelnummer: Z00495812
EAN: 03112539310844
Herstellernummer: B10312RE
ARMOR Tintenpatrone B10312RE 4-farbig/B10312RE 1x 75ml, 3x 30ml Blister
Inkl. Steuern: 69,22 € VE 1 Packung Netto 58,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kompatible Tintenpatronen von ARMOR für Ihren Tintenstrahldrucker.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

KompatibelZu hp
geeignet für hp
Ausfuehrung Blister
Inhalt (ml) 4
Typ HP 950+951XL
Inhalt 1x 75ml, 3x 30ml
Farbe 4-farbig (schwarz,cyan,magenta,gelb)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen