ARMOR Tintenpatrone/B11489RE, Kompa. zu Canon BCI3EBK, sw, S. 500, Inh. 27ml

Artikelnummer: Z00010302
EAN: 03112539242060
Herstellernummer: B11489RE
ARMOR Tintenpatrone/B11489RE, Kompa. zu Canon BCI3EBK, sw, S. 500, Inh. 27ml
Inkl. Steuern: 5,83 € VE 1 Stück Netto 4,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kompatible Tintenpatronen von ARMOR für Ihren Tintenstrahldrucker.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

geeignet für Canon
Inhalt (ml) 27
Typ BCI3EBK
Inhalt 10,5 ml
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen