Armor Tintenpatrone/B12317RE, Kompa. zu EPSON® T07144010, gb, S. 405, Inh. 9ml

Artikelnummer: Z00010311
EAN: 03112539242152
Herstellernummer: B12317RE
Armor Tintenpatrone/B12317RE, Kompa. zu EPSON® T07144010, gb, S. 405, Inh. 9ml
Inkl. Steuern: 8,20 € VE 1 Stück Netto 6,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kompatible Tintenpatronen von ARMOR für Ihren Tintenstrahldrucker.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

geeignet für Epson
Inhalt (ml) 9
Typ T07144010
Inhalt 9 ml
Farbe Gelb
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen