Armor Tintenpatrone/B12444RE, Kompa. zu brother® LC980/1100BK, sw, Inh. 20ml

Artikelnummer: Z00010317
EAN: 03112539241810
Herstellernummer: B12444RE
Armor Tintenpatrone/B12444RE, Kompa. zu brother® LC980/1100BK, sw, Inh. 20ml
Inkl. Steuern: 13,72 € VE 1 Stück Netto 11,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kompatible Tintenpatronen von ARMOR für Ihren Tintenstrahldrucker.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

geeignet für Epson
Inhalt (ml) 20
Typ LC980/1100BK
Inhalt 20 ml
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen