Armor Tintenpatrone/B12561RE, Kompa. zu Canon CLI526BK, Farbe sw, Inh. 10,5ml

Artikelnummer: Z00009930
EAN: 3112539256821
Herstellernummer: B12561RE
Armor Tintenpatrone/B12561RE, Kompa. zu Canon CLI526BK, Farbe sw, Inh. 10,5ml
Inkl. Steuern: 7,50 € VE 1 Stück Netto 6,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kompatible Tintenpatronen von ARMOR für Ihren Tintenstrahldrucker.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 10,5 ml
Typ CLI526BK
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen