ARMOR Tintenpatrone B12624RE schwarz/B12624RE 13 ml Blister

Artikelnummer: Z00495808
EAN: 03112539310776
Herstellernummer: B12624RE
ARMOR Tintenpatrone B12624RE schwarz/B12624RE 13 ml Blister
Inkl. Steuern: 10,81 € VE 1 Stück Netto 9,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kompatible Tintenpatronen von ARMOR für Ihren Tintenstrahldrucker.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

KompatibelZu Canon
geeignet für Canon
Ausfuehrung Blister
Inhalt (ml) 13
Typ CLI551
Inhalt 13 ml
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen