Armor Tintenpatrone/B20107RE, Kompa. zu hp® 51645AE, Farbe sw, S. 830, Inh. 45ml

Artikelnummer: Z00009934
EAN: 03112539242442
Herstellernummer: B20107RE
Armor Tintenpatrone/B20107RE, Kompa. zu hp® 51645AE, Farbe sw, S. 830, Inh. 45ml
Inkl. Steuern: 19,02 € VE 1 Stück Netto 15,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kompatible Tintenpatronen von ARMOR für Ihren Tintenstrahldrucker.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

geeignet für k.A.
Inhalt (ml) 45
Typ 51645AE
Inhalt 10,5 ml
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen